Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2353814 Herst.-Nr.: 74AT.13 EAN/GTIN: 3662424094194 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 13 mm Klingenlänge = 125 mm Gesamtlänge = 250 mm Oberflächen-Finish = Chrom satiniert Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 13 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 250 mm | Oberflächen-Finish: | Chrom satiniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kt steckschlüssel, 2353814, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 74AT13, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,92* | € 27,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,45* | € 28,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,93* | € 28,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,85* | € 36,18* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,24* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|