| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2353866 Herst.-Nr.: ANP4X200SR EAN/GTIN: 3148518696890 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH3 Klingenlänge = 200 mm Gesamtlänge = 320 mm Klingenmaterial = Beryllium-Kupfer Funkenfrei = Ja Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH3 | Klingenlänge: | 200 mm | Gesamtlänge: | 320 mm | Klingenmaterial: | Beryllium-Kupfer | Funkenfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, 2353866, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ANP4X200SR, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,67* | € 59,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,05* | € 61,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,66* | € 68,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,89* | € 72,80* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,26* | € 74,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|