| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2354264 Herst.-Nr.: S.16LA EAN/GTIN: 3148510553450 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 16mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Tiefe Buchse Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt Finish = Poliert Gesamtlänge = 77 mm Antriebstyp = Vierkant
Lange -Zoll-Steckschlüssel. Satz von langen metrischen Steckschlüssel für einen ausgezeichneten ZugriffErhältlich mit 12-Punkt-Steckschlüsseleinsatz für -Zoll-SchlüsselPoliert verchromt. Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 16mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Tiefe Buchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt | Finish: | Poliert | Gesamtlänge: | 77 mm | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 2354264, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Facom, S16LA, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,11* | € 17,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,51* | € 20,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,03* | € 20,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,23* | € 25,58* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,72* | € 29,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|