Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EasyE4 Steuerrelais, 4 Eing. / 8 Digitaleing. Relais Ausg.Typ / 0 Analogausg. Analog Eing.Typ 26,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2354812
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197504 EASY-E4-UC-12RC1P
EAN/GTIN:
     4015081940820
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
eaton easy
Hersteller Serie = EasyE4
Anzahl der Eingänge = 4
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 26,4 V
Eingangstyp = Analog
Anzahl der Digitaleingänge = 8
Anzahl der Ausgänge = 4
Netzwerk-Typ = Ethernet
Schnittstelle = Ethernet
Anzahl der Analogeingänge = 4°C
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
EasyE4
Anzahl der Eingänge:
4
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
26,4 V
Eingangstyp:
Analog
Anzahl der Digitaleingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
4
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl der Analogeingänge:
4°C
Weitere Suchbegriffe: 2354812, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Eaton, 197504EASYE4UC12RC1P, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,15*
€ 152,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,59*
€ 153,29*
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 157,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,66*
€ 157,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,37*
€ 184,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,31*
€ 218,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
Zubehör
Eaton
191087 MEMORY-SDU-A1
ab € 81,12*
Zubehör
Eaton
197214
ab € 97,26*
Zubehör
Eaton
197220
ab € 93,26*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 95,87*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 102,98*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 94,99*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 104,09*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 106,23*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 115,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.