Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ISC060N10NM6ATMA1 N-Kanal, SMD MOSFET Transistor 100 V / 97 A, 8-Pin TDSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2354868
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ISC060N10NM6ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 97 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = TDSON
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
97 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
TDSON
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, smd transistor, 2354868, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, ISC060N10NM6ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,14*
1 Tag
3566
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 5.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.