Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PC-Workstation Schwarz mit Tastaturablage Höhenverstellbar aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2355099
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2355099
EAN/GTIN:
     5059044314890
Suchbegriffe:
PC-Arbeitsstation
PC-Station
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Arbeitsposition = Sitzend, Stehend
Rollen = Nein
Tastaturablage = Ja
Höhenverstellbar = Ja
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Arbeitsposition:
Sitzend, Stehend
Rollen:
Nein
Tastaturablage:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tastaturablage schwarz, tastaturhalterung, tastaturhalterung stahl, 2355099, Bürobedarf, Büromöbel, Computerarbeitsplätze, RS PRO, MT117S, Office Supplies, Office Furniture, Computer Desks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.