VM-SA I – Ganz auf der richtigen Höhe! Der Schreibtischaufsatz VM-SA I – die optimale und günstige Lösung für alle, die gerne im Stehen oder auf mehreren Höhenebenen arbeiten. Platzieren Sie den Kl...
Die IB-MS600-W "Sit-Stand-Workstation" bietet einen ergonomischen Arbeitsplatz für Arbeiten im sitzen und/oder stehen. Easy Cable™ - zur ordentlichen und übersichtlichen Kabelführung. Smart Torque ...
Kompakter Computertisch mit Tastaturablage für einen rollbaren, platzsparenden PC-Arbeitsplatz in Ihrem Homeoffice oder in kleinen Büroumgebungen Dieser Manhattan Computertisch schafft einen prakti...
zur einfachen Nachrüstung der Rau Arbeitstische und Werktische · Montage direkt an der Tischplatte · Stahlblech lichtgrau, RAL 7035 · Auszug B 575 x T 350 mm inkl. Mausauflage links und rechts ausz...
Tastaturträger für PACKPOOL mit Mausfläche in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ZBK3550.9006 Tastaturträger für PACKPOOL Packtische. Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den ...
LogiLink Sitz-Steh Workstation mit Tastaturablage, schwarz für 1 Monitor, höhenverstellbar von 110 - 500 mm, Schiebe- griff mit Gasdruckfeder, Tragkraft: 15 kg, Stahlkonstruktion Arbeitsflächen aus...
Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz Höhe x Breite x Tiefe 130 - 390 x 810 x 595 mm Traglast 16 kg Ausgestattet mit Tastaturablage Platte aus MDF in Dekor schwarz Gestell aus Stahl in schwarz Höh...
Tastaturträger für PACKPOOL mit Mausfläche in Anthrazit RAL 7016 | ZBK3550.7016 Tastaturträger für PACKPOOL Packtische. Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitort...
LogiLink Sitz-Steh Workstation mit Tastaturablage,elektrisch für 1 Monitor, mit Motor, höhenverstellbar von 156 - 480 mm, Tragkraft: 20 kg, Stahlkonstruktion, Arbeitsflächen aus aus Span, Maße Arbe...
Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz Höhe x Breite x Tiefe 135 - 460 x 940 x 585 mm Traglast 15 kg Ausgestattet mit Tastaturablage Platte aus MDF in Dekor schwarz Gestell aus Stahl in schwarz Höh...
Tastaturträger für PACKPOOL mit Mausfläche in Brillantblau RAL 5007 | ZBK3550.5007 Tastaturträger für PACKPOOL Packtische. Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monit...