| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2357143 Herst.-Nr.: CR.4TA-3 EAN/GTIN: 3662424089978 |
| |
|
| | |
| Typ = Wagenheber Weitere Informationen: | | Typ: | Wagenheber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2357143, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Wagenheber, Facom, CR4TA3, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Bottle Jacks |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,71* | € 112,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,12* | € 113,01* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,69* | € 118,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,25* | € 120,08* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,57* | € 133,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|