Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Stempel, Ø 2,5 mm, 1-teilig, Länge 100 mm, Körner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2357551
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     256.2.5
EAN/GTIN:
     3662424156779
Suchbegriffe:
2357551
Handwerkzeuge
Messen & Markieren
Locheisen & Stanzwerkzeug
Gesamtlänge = 100 mm
Schaftdurchmesser = 2,5 mm
Stückzahl = 1
Durchtreiber Typ = Körner
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Schaftdurchmesser:
2,5 mm
Stückzahl:
1
Durchtreiber Typ:
Körner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.