Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hohlkolben-Hydraulikzylinder, Einfachbetätigung, Hub 80mm, Hubleistung 60t, eingef.L. 233mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Hohlkolben-Hydraulikzylinder, Einfachbetätigung, Hub 80mm, Hubleistung 60t, eingef.L. 233mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2358229
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2358229
EAN/GTIN:
     5059044315224
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Hub = 80mm
Kapazität = 60t
Eingefahrene Länge = 233mm
Einzel- / Doppel-Betätigung = Einfach
Zylindertyp = Hohlkolben-Zugzylinder
Erweiterte Höhe = 299mm
Wirksame Kolbenfläche = 84cm²
Ölvolumen = 640cm³
Außendurchmesser = 160mm
Betriebsdruck max. = 700bar
Gewicht = 29kg
Weitere Informationen:
Hub:
80mm
Kapazität:
60t
Eingefahrene Länge:
233mm
Einzel- / Doppel-Betätigung:
Einfach
Zylindertyp:
Hohlkolben-Zugzylinder
Erweiterte Höhe:
299mm
Wirksame Kolbenfläche:
84cm²
Ölvolumen:
640cm³
Außendurchmesser:
160mm
Betriebsdruck max.:
700bar
Gewicht:
29kg
Weitere Suchbegriffe: 2358229, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Tragbare Hydraulik-Zylinder hebend, RS PRO, SH06008, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, High Pressure Hydraulic Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.349,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,43*
€ 3.203,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.658,21*
€ 3.163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.520,74*
€ 2.999,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.369,46*
€ 2.819,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.349,40*
€ 2.795,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.