| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2358413 Herst.-Nr.: ATWDH1X100 EAN/GTIN: 3662424097058 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ1 Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 209 mm Klingenmaterial = Silizium-Kohlenstoff Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ1 | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 209 mm | Klingenmaterial: | Silizium-Kohlenstoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz1, pz schraubendreher, 2358413, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATWDH1X100, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,05* | € 11,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,85* | € 11,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,30* | € 13,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,76* | € 14,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,60* | € 23,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|