Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom VDE Kabelmesser mit Zweikomponenten-Griff, Klinge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2358998
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1820.AVSE
EAN/GTIN:
     3148516544346
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 60 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Weitere Suchbegriffe: facom abisoliermesser, abisolier messer, 2358998, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, Facom, 1820AVSE, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,81*
€ 68,97*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,57*
€ 75,53*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 61,35*
€ 80,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 81,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,43*
€ 89,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.