| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359030 Herst.-Nr.: 200C.42 EAN/GTIN: 3148517554719 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = Kreuzschlitz Griff-Material = Graphit Gesamtlänge = 330 mm Gewicht = 1.1kg Weitere Informationen: | | Kopftyp: | Kreuzschlitz | Griff-Material: | Graphit | Gesamtlänge: | 330 mm | Gewicht: | 1.1kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2359030, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 200C42, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,29* | € 30,67* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,86* | € 30,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,99* | € 36,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,36* | € 38,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,13* | € 44,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|