| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359072 Herst.-Nr.: 208A.40CCA EAN/GTIN: 3148518595520 |
| |
|
| | |
| Gewicht = 620g Kopfform = Rund Ersatz Schlagflächen = Ja Kopfmaterial = Stahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 620g | Kopfform: | Rund | Ersatz Schlagflächen: | Ja | Kopfmaterial: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2359072, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, Facom, 208A40CCA, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 42,06* | € 57,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,18* | € 58,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,46* | € 61,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,16* | € 65,04* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,36* | € 68,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|