| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359099 Herst.-Nr.: 214.R25 EAN/GTIN: 3148511488058 |
| |
|
| | |
| Gewicht = 330g Kopfform = Rund Ersatz Schlagflächen = Ja Kopfmaterial = Stahl Schlagfläche Material = Nylon Weitere Informationen: | | Gewicht: | 330g | Kopfform: | Rund | Ersatz Schlagflächen: | Ja | Kopfmaterial: | Stahl | Schlagfläche Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2359099, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Schonhämmer, Facom, 214R25, Hand Tools, Hammers & Demolition, Mallets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,29* | € 42,18* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,66* | € 42,39* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,59* | € 49,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,71* | € 52,84* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,33* | € 57,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|