Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Gewindeschneider M12 Außen-Ø 38.1mm 13mm CrV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359122
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     221.12X175
EAN/GTIN:
     3148511504000
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Gewindegröße = M12
Außendurchmesser = 38.1mm
Stärke = 13mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Außendurchmesser:
38.1mm
Stärke:
13mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2359122, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindeschneider, Facom, 22112X175, Hand Tools, Threading Tools, Dies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,72*
€ 45,28*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,67*
€ 45,50*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,80*
€ 52,83*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 42,16*
€ 56,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 59,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.