| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085607 Herst.-Nr.: 221.12X175 EAN/GTIN: 3148511504000 |
| |
|
| | |
| Facom 221.12X175 Schneideisen erweiterbar rechts M12 Schneideisen erweiterbar rechtsschneidend M12 Produktstärken: Metrisches ISO-Gewinde, rechtsschneidend HSS, mit Chrom-Vanadium legiert, auf 62/64 HRc gehärtet (234 daN/mm²) Konische Einstellschraube für eine optimale Anpassung an den Gewindedurchmesser Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 221.12X175 | Werksnummer: | 221.12X175 | Gewicht netto Kg: | 0,086000 | Gewicht brutto Kg: | 0,086000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bohrer, Gewindebohrer, Schneideisen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,72* | € 45,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,67* | € 45,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,80* | € 52,83* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,16* | € 56,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,48* | € 59,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|