Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom HSS Gewindebohrersatz M3 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359160
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     227.3X50T3
EAN/GTIN:
     3148511533000
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = M3
Typ = Hahn
Steigung = 0.5mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 48 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3
Typ:
Hahn
Steigung:
0.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
48 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 2359160, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Facom, 2273X50T3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 36,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,54*
€ 36,98*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,29*
€ 41,47*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 31,94*
€ 44,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 49,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.