Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Standard-Gewindebohrer M3 Satz, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-227.3X50T3
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     227.3X50T3
EAN/GTIN:
     3148511533000
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Facom Standard-Gewindebohrer M3 Satz, 3-tlg.
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>HSS
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d1 [mm]: 3<br/>d2 [mm]: 2,50<br/>L [mm]: 48<br/>L1 [mm]: 0,50<br/>Inhalt: x 3<br/>[g]: 20
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 36,80*
€ 8,95*
ab € 26,54*
€ 36,98*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,29*
€ 41,47*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 31,94*
€ 44,18*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 49,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.