Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Stempel, Ø 5 mm, 1-teilig, Länge 150 mm, Splinttreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359234
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     246.5
EAN/GTIN:
     3148511587300
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber-Satz
Gesamtlänge = 150 mm
Schaftdurchmesser = 5 mm
Stückzahl = 1
Durchtreiber Typ = Splinttreiber
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Stückzahl:
1
Durchtreiber Typ:
Splinttreiber
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 150x10x 5mm, führungszapfen, splintentreiber-satz facom, 2359234, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Facom, 2465, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,08*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 15,53*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 16,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,87*
€ 17,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.