| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359243 Herst.-Nr.: 247.4 EAN/GTIN: 3148511590409 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 120 mm Schaftdurchmesser = 4 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Körner Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 120 mm | Schaftdurchmesser: | 4 mm | Stückzahl: | 1 | Durchtreiber Typ: | Körner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchschläger, 2359243, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Facom, 2474, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,32* | € 9,17* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,15* | € 9,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,07* | € 9,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,55* | € 9,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,34* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|