Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Stempel, Ø 5 mm, 1-teilig, Länge 120 mm, Körner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359244
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     247.5
EAN/GTIN:
     3148511590607
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Gesamtlänge = 120 mm
Schaftdurchmesser = 5 mm
Stückzahl = 1
Durchtreiber Typ = Körner
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Stückzahl:
1
Durchtreiber Typ:
Körner
Weitere Suchbegriffe: durchschläger 120x5mm, durchschläger, facom durchschläger, 2359244, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Facom, 2475, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 7,85*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,44*
€ 9,67*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 9,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.