| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359252 Herst.-Nr.: 247.G6 EAN/GTIN: 3148511587942 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 185 mm Schaftdurchmesser = 6 mm Stückzahl = 1 Durchtreiber Typ = Körner Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 185 mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Stückzahl: | 1 | Durchtreiber Typ: | Körner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: facom durchschläger, durchschläger, 2359252, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Locheisen & Stanzwerkzeug, Facom, 247G6, Hand Tools, Measuring & Marking, Punches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,00* | € 11,49* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,81* | € 11,55* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,31* | € 13,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,75* | € 14,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,74* | € 23,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|