Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom J.208 3/8 Zoll Vierkant Verlängerung, Stahl, Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2359689
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     J.208
EAN/GTIN:
     3148510288901
Suchbegriffe:
Verlängerung (Funkenfrei)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Typ = Verlängerung
Antriebstyp = Vierkant
Gesamtlänge = 50 mm
Steckschlüssel Zubehör = Verlängerung
Finish = Chrom
Material/Stoff = Stahl
Funkenfrei = Nein
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Typ:
Verlängerung
Antriebstyp:
Vierkant
Gesamtlänge:
50 mm
Steckschlüssel Zubehör:
Verlängerung
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
Stahl
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, 2359689, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Zubehör, Facom, J208, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,70*
€ 12,79*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 13,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 15,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.