Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 10 mm Sechskant Steckschlüssel, Länge 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2360078
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     98B.10
EAN/GTIN:
     3148518024686
Suchbegriffe:
Gleitgriff
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 10 mm
Gesamtlänge = 260 mm
Griff-Material = Metall
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
10 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Griff-Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, gleitgriff facom, gleitgriff, 2360078, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 98B10, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 25,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,87*
€ 25,99*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,09*
€ 29,28*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 21,42*
€ 29,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,36*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.