Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 12 mm Sechskant Steckschlüssel, Länge 434 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2360108
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     99C.12
EAN/GTIN:
     3148516922977
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 12 mm
Gesamtlänge = 434 mm
Griff-Material = Metall
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
12 mm
Gesamtlänge:
434 mm
Griff-Material:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 53,38*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,70*
€ 53,64*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 40,99*
€ 56,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,31*
€ 60,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,95*
€ 64,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.