Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Crimpmatrize, 0.5mm² / 2.5mm² max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom Crimpmatrize, 0.5mm² / 2.5mm² max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2360568
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     821462
EAN/GTIN:
     3662424059032
Suchbegriffe:
2360568
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.