Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Crimpmatrize, 0.25mm² / 2.5mm² max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom Crimpmatrize, 0.25mm² / 2.5mm² max.
Artikel-Nr.:
     108EL-2360569
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     821463
EAN/GTIN:
     3662424059049
Suchbegriffe:
2360569
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Crimpmatrizen
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße mm2:
0.25mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.