Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 844.R Sicherheitsmesser, Allzweck, Gerade Einziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 844.R Sicherheitsmesser, Allzweck, Gerade Einziehbar
Facom 844.R Sicherheitsmesser, Allzweck, Gerade Einziehbar
Artikel-Nr.:
     108EL-2361076
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     844.R
EAN/GTIN:
     3148512070894
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Messer Typ = Allzweck
Klingentyp = Gerade
Einziehbar = Ja
Anzahl mitgelieferte Klingen = 5

FACOM-Trimm-Sicherheitsmesser mit einziehbarer Klinge. FACOM-Sicherheitsmesser mit einer Klinge, die sich automatisch einzieht, wenn der Drucktaster losgelassen wird, und für alle gängigen Schneidarbeiten geeignet ist. Sicherheitsmesser vermeiden das Risiko von Schnitten durch die Handhabung des Sägeblatts oder des Klingenschlupfs. Die integrierte Klingenaufbewahrung ermöglicht einen einfachen Klingenwechsel für mehr Produktivität und Effizienz. Eigenschaften und Vorteile:. Einziehbares Sicherheitsmesser mit Blick auf die Sicherheit Zamak-Gehäuse Ergonomischer Griff - bequemer Griff ; 236-1098 236-1098 - 844.D - Lieferung mit 3 Klingen, ABS-Curser - kann vorn oder seitlich mit dem Daumen gesteuert werden ; 236-1076 236-1076 - 844.R - Lieferung mit 5 Klingen, seitlicher Taste aus Zinklegierung, geformtem Griff, einziehbarem Mehrzweckmesser mit austauschbaren Klingen. Typische Anwendungen:. Sicherheitsmesser sind eine Art Schneider und werden häufig in Branchen eingesetzt, die eine ergonomische und sichere Methode zum Durchschneiden von Materialien benötigen. Zu diesen Branchen gehören: Einzelhandel Nahrungsmittelindustrie Hoch- und Tiefbau Medizinische Rettungsteams Lagerhäuser Automobilindustrie Fabrikproduktion. Häufig gestellte Fragen: Ist die Klinge einziehbar? Das Sicherheitsmesser verfügt über eine einziehbare Klinge, die das Messer sicher und leicht zu verstauen macht. Werden Ersatzklingen mit dem Messer geliefert? Ja, ; 236-1098 236-1098 wird mit 3 Klingen und ; 236-1076 236-1076 mit 5 Klingen geliefert
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Allzweck
Klingentyp:
Gerade
Einziehbar:
Ja
Anzahl mitgelieferte Klingen:
5
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cuttermesser, 2361076, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Facom, 844R, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Safety Knives
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,76*
€ 24,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,77*
€ 25,51*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 28,74*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 20,72*
€ 29,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,07*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,32*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 8,79*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.