Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schneidematte, 900mm x x 600mm, Grün, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8417715
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8417715
EAN/GTIN:
     5056112208952
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Länge = 900mm
Breite = 600mm
Rasterteilung = 10mm
Farbe = Grün

RS selbstheilende Schneidunterlage. Die professionelle Matte schützt Ihre Arbeitsflächen und bietet gleichzeitig eine langlebige Oberfläche. Die Selbstheilungsfähigkeit sorgt dauerhaft für eine ausgezeichnete Oberfläche; das Raster erleichtert die Messung und ermöglicht eine präzise Führung. Diese Matten können in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich Kunsthandwerk, Modellarbeit und Maschinenbau eingesetzt werden. Größenbereich von A4 bis A0 3-lagige Matte über Kunststoffplatine Rutschfest Schützt und hält die Klingen scharf Metrisches Messsystem EN71-3
Weitere Informationen:
Länge:
900mm
Breite:
600mm
Rasterteilung:
10mm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: rs pro schneidematte, schneidematte, 8417715, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Schneidematten, RS PRO, BOT1000, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Cutting Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
199089
ab € 5,10*
Zubehör
RS Pro
546742
ab € 10,27*
Zubehör
RS Pro
5416618
ab € 11,77*
Zubehör
RS Pro
5416630
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.