Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Messuhr 0 → 10 mm / 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361273
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     812B.AC
EAN/GTIN:
     3148518434621
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Messbereich max. = 10mm
Genauigkeit = 0,01 mm
Messbereich = 0 → 10 mm
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
10mm
Genauigkeit:
0,01 mm
Messbereich:
0 → 10 mm
Weitere Suchbegriffe: 2361273, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, Facom, 812BAC, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,23*
€ 131,08*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,55*
€ 131,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,30*
€ 136,67*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 114,72*
€ 145,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 165,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,10*
€ 185,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8412561
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.