Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom metrisch Innensechskant-Schlüssel, Satz 10-teilig 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361376
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     83SH.JL10
EAN/GTIN:
     3148515328664
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüsselsatz
stiftschlüsselsatz facom
stiftschlüssel satz
Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 10
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = lang
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel-Set
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
10
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
lang
Weitere Suchbegriffe: 2361376, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, Facom, 83SHJL10, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,81*
€ 49,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,19*
€ 50,87*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,02*
€ 53,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,25*
€ 56,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 61,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.