Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hammer Hickory-Holz-Stiel 600g 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361394
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     861D.RPC
EAN/GTIN:
     3148516932815
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
Holzstiel
Schlichthammer
ausbeulhammer
Griff-Material = Hickory-Holz
Gesamtlänge = 310 mm
Gewicht = 600g
Weitere Informationen:
Griff-Material:
Hickory-Holz
Gesamtlänge:
310 mm
Gewicht:
600g
Weitere Suchbegriffe: 2361394, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 861DRPC, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 75,67*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,37*
€ 76,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,22*
€ 80,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 82,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,95*
€ 88,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.