Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Bürstenmotor bis 70 mNm, 24 V dc / 22 W, , Wellen-Ø 6mm x 84.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361694
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82800502
EAN/GTIN:
     5059040022294
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 22 W
Abtriebsdrehzahl = 3070 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 70 mNm
Abmessungen = Ø 50,2 x 84,8 mm
Nennstrom = 1,71 A
Länge = 84.8mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Direkt angesteuerter Gleichstrommotor 42 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
22 W
Abtriebsdrehzahl:
3070 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
70 mNm
Abmessungen:
Ø 50,2 x 84,8 mm
Nennstrom:
1,71 A
Länge:
84.8mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: crouzet dc-motor, 2361694, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Crouzet, 82800502, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mclennan
2635995
ab € 168,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.