Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sioen Unisex Wiederverwendbar Overall Art Latzhose, Größe XXL Blau, Leichte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2361763
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     S6639/RB/2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Größe = XXL
Materialeigenschaften = Leichte Ausführung
Farbe = Blau
Art = Latzhose
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Geschlecht = Unisex
Mit Kapuze = Nein
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Materialeigenschaften:
Leichte Ausführung
Farbe:
Blau
Art:
Latzhose
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Geschlecht:
Unisex
Mit Kapuze:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2361763, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Sioen, S6639RB2XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.