| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2362016 Herst.-Nr.: CR.10TA EAN/GTIN: 3662424089794 |
| |
|
| | |
| Betriebsdruck max. = 700 bar Nutzbare Öl-Kapazität = 0.6L Zylinderhub = 154mm Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 700 bar | Nutzbare Öl-Kapazität: | 0.6L | Zylinderhub: | 154mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 2362016, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Handpumpen, Facom, CR10TA, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Hand Pumps |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,16* | € 541,66* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,40* | € 544,37* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,07* | € 561,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,03* | € 576,21* | | | | | 28 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 565,29* | € 651,2441* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|