Übersicht | "Hydraulik-Handpumpe"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
HPH-2/2A Yale Hydraulik Handpumpe (4 Angebote) HPH-2/2A Yale Hydraulik Handpumpe für doppeltwirkende Zylinder, mit 4/3-Wege-Handventil, Betriebsdruck max. 700bar, zweistufig (1.Stufe 11cm³, 2.Stufe 2cm³) Tankvolumen 2.000cm³, Gewicht 11 kg |
Columbus McKinnon N12101019 |
ab € 867,90* pro Stück |
| |
HPH-2/0,7A Yale Hydraulik Handpumpe (4 Angebote) HPH-2/0,7A Yale Hydraulik Handpumpe für doppeltwirkende Zylinder, mit 4/3-Wege-Handventil, Betriebsdruck max. 700bar, zweistufig (1.Stufe 11cm³, 2.Stufe 2cm³) Tankvolumen 700cm³, Gewicht 8kg |
Columbus McKinnon N12101018 |
ab € 754,69* pro Stück |
| |
HPH-2/10A Yale Hydraulik Handpumpe (4 Angebote) HPH-2/10A Yale Hydraulik Handpumpe für doppeltwirkende Zylinder, mit 4/3-Wege-Handventil, Betriebsdruck max. 700bar, zweistufig (1.Stufe 11cm³, 2.Stufe 2cm³) Tankvolumen 10.000cm³, Gewicht 28kg |
Columbus McKinnon N12101022 |
ab € 1.555,96* pro Stück |
| |
HPH-2/6A Yale Hydraulik Handpumpe (4 Angebote) HPH-2/6A Yale Hydraulik Handpumpe für doppeltwirkende Zylinder, mit 4/3-Wege-Handventil, Betriebsdruck max. 700bar, zweistufig (1.Stufe 11cm³, 2.Stufe 2cm³) Tankvolumen 6.000cm³, Gewicht 22kg |
Columbus McKinnon N12101021 |
ab € 1.245,28* pro Stück |
| |
HPH-2/4A Yale Hydraulik Handpumpe (4 Angebote) HPH-2/4A Yale Hydraulik Handpumpe für doppeltwirkende Zylinder, mit 4/3-Wege-Handventil, Betriebsdruck max. 700bar, zweistufig (1.Stufe 11cm³, 2.Stufe 2cm³) Tankvolumen 4.000cm³, Gewicht 14kg |
Columbus McKinnon N12101020 |
ab € 1.018,33* pro Stück |
| |
HPS-2/0,3A Yale Hydraulik Handpumpe (4 Angebote) HPS-2/0,3A Yale Hydraulik Handpumpe für einfachwirkende Zylinder, zweistufig, Betriebsdruck max. 700bar, Fördervolumen 1.Stufe: 5cm³- 2. Stufe: 1cm³, Tankvolumen 300cm³, Gewicht 3,5kg |
Columbus McKinnon N12101127 |
ab € 351,08* pro Stück |
| |
HPS-1/0,7A Yale Hydraulik Handpumpe (10 Angebote) HPS-1/0,7A Yale Hydraulik Handpumpe für einfachwirkende Zylinder, einstufig, Betriebsdruck max. 700bar, Fördervolumen 2cm³, Tankvolumen 700cm³, Gewicht 7,0kg |
Columbus McKinnon N12101011 |
ab € 284,62* pro Stück |
| |
HPS-2/0,7A Yale Hydraulik Handpumpe (10 Angebote) HPS-2/0,7A Yale Hydraulik Handpumpe für einfachwirkende Zylinder, zweistufig, Betriebsdruck max. 700bar, Fördervolumen 1.Stufe: 11cm³- 2. Stufe: 2cm³, Tankvolumen 700cm³, Gewicht 7,0kg |
Columbus McKinnon N12101012 |
ab € 405,81* pro Stück |
| |
HPS-2/10A Yale Hydraulik Handpumpe (4 Angebote) HPS-2/10A Yale Hydraulik Handpumpe für einfachwirkende Zylinder, zweistufig, Betriebsdruck max. 700bar, Fördervolumen 1.Stufe: 11cm³- 2. Stufe: 2cm³, Tankvolumen 10.000cm³, Gewicht 27,0kg |
Columbus McKinnon N12101016 |
ab € 1.204,85* pro Stück |
| |
HPS-2/2A Yale Hydraulik Handpumpe (10 Angebote) HPS-2/2A Yale Hydraulik Handpumpe für einfachwirkende Zylinder, zweistufig, Betriebsdruck max. 700bar, Fördervolumen 1.Stufe: 11cm³- 2. Stufe: 2cm³, Tankvolumen 2.000cm³, Gewicht 10,0kg |
Columbus McKinnon N12101013 |
ab € 508,14* pro Stück |
| |
HPS-2/4A Yale Hydraulik Handpumpe (10 Angebote) HPS-2/4A Yale Hydraulik Handpumpe für einfachwirkende Zylinder, zweistufig, Betriebsdruck max. 700bar, Fördervolumen 1.Stufe: 11cm³- 2. Stufe: 2cm³, Tankvolumen 4.000cm³, Gewicht 13,0kg |
Columbus McKinnon N12101014 |
ab € 641,39* pro Stück |
| |
HPS-2/6A Yale Hydraulik Handpumpe (10 Angebote) HPS-2/6A Yale Hydraulik Handpumpe für einfachwirkende Zylinder, zweistufig, Betriebsdruck max. 700bar, Fördervolumen 1.Stufe: 11cm³- 2. Stufe: 2cm³, Tankvolumen 6.000cm³, Gewicht 21,0kg |
Columbus McKinnon N12101015 |
ab € 816,92* pro Stück |
| |
TWAZ-1,3 Yale Hydraulik Handpumpe (4 Angebote) TWAZ-1,3 Yale Hydraulik Handpumpe Diese Handpumpen mit sehr hohen Betriebsdrücken werden für spezielle Anwendungen eingesetzt, z. B. zum Spannen von Hydraulikmuttern und Hydraulikkupplungen, in der... |
Columbus McKinnon N12201101 |
ab € 1.866,51* pro Stück |
| |
TWAZ-0,7 Yale Hydraulik Handpumpe (4 Angebote) TWAZ-0,7 Yale Hydraulik Handpumpe Diese Handpumpen mit sehr hohen Betriebsdrücken werden für spezielle Anwendungen eingesetzt, z. B. zum Spannen von Hydraulikmuttern und Hydraulikkupplungen, in der... |
Columbus McKinnon N12201100 |
ab € 1.397,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.596,24* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik-Handpumpe | | | Hydraulische Handpumpen: Kleine Geräte mit großer Wirkung
Hydraulikpumpen sind reine Bauelemente der Hydraulik. Das Wort Hydraulik setzt sich aus den griechischen Wörtern ‚Hydro‘ für Wasser und ‚Aulos‘ für Rohr zusammen. Dieses ‚Wasserdrucks‘ bedient man sich, um schwere Gegenstände in die Höhe zu heben oder große Maschinen zu bewegen und anzutreiben. Mit Hilfe der Hydraulik öffnet und schließt sich beispielsweise auch die berühmte Tower Bridge in London. Vorteile der Hydraulik: Durch hohen Druck werden große Kräfte erzeugt, darüber hinaus kann mit stufenlos einstellbaren Geschwindigkeiten und gleichförmigen Bewegungen gearbeitet werden.
Hydraulische Systeme
Hydraulische Systeme arbeiten mit einer Flüssigkeit (Öl, Wasser, biologisch abbaubaren Flüssigkeiten), die unter Druck gesetzt wird. Hydraulikpumpen saugen die Hydraulikflüssigkeit aus einem Tank und fördern diese in ein Hydrauliksystem. Die unter Druck stehende Hydraulikflüssigkeit kann dann über Leitungen, Schläuche und Ventile zu Hydraulikzylindern oder -motoren geleitet werden und dort Arbeit verrichten. Einfache hydraulische Anlagen bestehen aus Filtersystemen mit Sperrventilen und Tank, einer Pumpe für die Druckaufbereitung, Druckbegrenzungs- und Wegeventilen sowie einem Zylinder.
Hydraulikpumpen
Hydraulikpumpen, auch Hydropumpen genannt, erzeugen durch ständiges Verdrängen der Druckflüssigkeit aus der Saugleitung in die Druckleitung einen nahezu kontinuierlichen Volumenstrom. Dieser bleibt in der Regel auch dann noch konstant, wenn durch gewisse Widerstände im Hydrauliksystem ein starker Druck entsteht. In offenen Kreisläufen saugt die Hydraulikpumpe die Flüssigkeit aus einem Tank und fördert dieses Medium in ein Hydrauliksystem. In einem geschlossenen Kreislauf wird die Hydraulikpumpe direkt mit der vom Motor zurückkommenden Hydraulikflüssigkeit gespeist. Damit sind größere Geschwindigkeiten möglich, der Aufbau ist energetisch günstiger und man benötigt nur einen kleinen Hydrauliktank für die ergänzende Speisepumpe. Hydraulische Pumpen gibt es in zahlreichen verschiedenen Ausführungen und Bauarten, die verschiedene stärkere und schwächere Leistungen abrufen. Nach der Bauteilform unterscheidet man Zahnrad-, Flügelzellen- und Kolbenpumpen. Weiterhin können manuelle, elektrische und gasbetriebene Hydraulikpumpen sowie Drucklufthydraulikpumpen unterschieden werden.
Hydraulische Handpumpen
Neben den Hydraulik-Fußpumpen kommen im Bereich der manuellen Hydraulikpumpen vor allem hydraulische Handpumpen zum Einsatz. Kompakt, präzise und effizient finden sie u.a. im Kontext von Druckprüfung und mobilen Hubvorrichtungen sowie im Notbetrieb Anwendung. Nicht zuletzt ein zumeist einfacher Transport, hohe Sicherheitsvorkehrungen und ergonomisches Design sprechen für den Einsatz hydraulischer Handpumpen.
Für optimale Sicherheit und zur besseren Kontrolle sollte zusätzlich ein Hydraulik-Manometer verwendet werden.
|
|