Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Rollenschrank 2 Schubladen mit Rollen, 550mm x 512mm x 670mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362235
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     2092B
EAN/GTIN:
     3662424002939
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
Werkstattwagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 2
Mit Rollen = Ja
Länge = 670mm
Breite = 512mm
Höhe = 550mm
Maße = 670 x 550 x 512mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
2
Mit Rollen:
Ja
Länge:
670mm
Breite:
512mm
Höhe:
550mm
Maße:
670 x 550 x 512mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, facom werkzeugbox, werkzeugbox, 2362235, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, 2092B, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,86*
€ 648,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 560,09*
€ 651,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,17*
€ 655,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,31*
€ 660,34*
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 660,07*
€ 757,8018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,04*
€ 774,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,18*
€ 764,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,63*
€ 738,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,38*
€ 691,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,09*
€ 666,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BP.Z8PB
ab € 22,49*
Ähnlich
Facom
PM.384
ab € 18,07*
Ähnlich
Facom
BP.Z46APB
ab € 38,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.