Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎BP.Z8PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎BP.Z8PB
Facom ‎BP.Z8PB
Facom ‎BP.Z8PB
Facom ‎BP.Z8PB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99482951
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BP.Z8PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00AE6QU68
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
PM.384
ab € 18,07*
Ähnlich
Facom
BP.Z46APB
ab € 38,57*
Ähnlich
Facom
2092B
ab € 557,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.