Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 33 mm Sechskant Pfeifenkopfschlüssel Satz, Länge 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2362469
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.33
EAN/GTIN:
     3148511198704
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel facom
pfeifenkopfschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 33 mm
Gesamtlänge = 340 mm
Griff-Material = Metall
Oberflächen-Finish = Poliert
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
33 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Griff-Material:
Metall
Oberflächen-Finish:
Poliert
Weitere Suchbegriffe: 2362469, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 7533, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,05*
€ 64,42*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,43*
€ 64,75*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 50,33*
€ 66,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,09*
€ 69,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,09*
€ 75,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.