| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2362470 Herst.-Nr.: 75.34 EAN/GTIN: 3148511198803 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 34 mm Gesamtlänge = 350 mm Griff-Material = Metall Oberflächen-Finish = Poliert Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 34 mm | Gesamtlänge: | 350 mm | Griff-Material: | Metall | Oberflächen-Finish: | Poliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,98* | € 65,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,74* | € 65,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,72* | € 68,16* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,62* | € 70,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 66,22* | € 85,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|