| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2362479 Herst.-Nr.: 75.JE16 EAN/GTIN: 3148515322006 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 8 → 24 mm, 16-teilig Griff-Material = Chrom Vanadium Stahl Oberflächen-Finish = Poliert Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 8 → 24 mm, 16-teilig | Griff-Material: | Chrom Vanadium Stahl | Oberflächen-Finish: | Poliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2362479, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 75JE16, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,34* | € 222,95* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,42* | € 237,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,92* | € 237,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 216,19* | € 267,37* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,60* | € 303,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|