Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex STANDARD .093" Steckverbindergehäuse Stecker 6.7mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für 2,36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex STANDARD .093" Steckverbindergehäuse Stecker 6.7mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für 2,36 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2363117
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19-09-2029
EAN/GTIN:
     5059039318230
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 2pol
steckergehäuse 2-polig
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 6.7mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = STANDARD .093"
Gehäuseausrichtung = Gerade
Breite = 13.2mm
Gehäusematerial = Nylon

UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex Standard-0,093-Zoll- Stift- und Buchsengehäuse, Ø 2,36 mm - Serie 3191. Steckergehäuse der Serie 3191 mit 6,71 mm Rastermaß, die 0,093-Zoll-Stiftkontakt- und Buchsenleistenklemmen von 2,36 mm Durchmesser gemäß Industriestandard aufnehmen. Diese 2,36 mm Stift- und Buchsengehäuse bestehen aus 94V-2-Nylon, haben eine formschlüssige Verriegelung, vollständig isolierte Anschlussklemmen und sind polarisiert, um sicheres Stecken zu gewährleisten. Best.-Nr. ; 236-3173 236-3173 verfügt außerdem über vorgebogene Befestigungsösen. Diese 0,093-Zoll-Stift- und Buchsengehäuse der Serie 3191 gemäß Industriestandard mit 2,36 mm Durchmesser sind geeignet für den Einsatz in Anwendungen mittlerer Leistung, d. h. Verbrauchergeräte wie Kühlschränke und Mikrowellenherde, Datenkommunikationsanwendungen, d. h. Desktop-Computer, Hauptplatinen und-Festplatten. Passende Steckverbinder siehe Serie 3191 mit 2,36 mm Durchmesser Standard 0,093-Zoll-Stift- und Taschenbuchsengehäuse - Best.-Nr. ; 236-3066 236-3066 (typisch) Für 0,093-Zoll-Crimp-Anschlussklemmen siehe Best.-Nr. ; 670-1847 670-1847 und ; 670-2248 670-2248 (typisch) Crimpzange siehe Best.-Nr. ; 501-045 501-045
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
6.7mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
STANDARD .093"
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Breite:
13.2mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, 2363117, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 19092029, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,61*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,63*
1 Tag
605
1
€ 14,99*
ab € 0,218*
€ 0,733*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,292*
€ 0,74*
3
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
02-09-6123
ab € 0,477*
Zubehör
Molex
15-31-1026
ab € 0,56*
Zubehör
Molex
19-09-1029
ab € 0,236*
Zubehör
Molex
39-03-6025
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.