Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex STANDARD .093" Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 6.7mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6700289
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15-31-1026
EAN/GTIN:
     5059039275779
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Serie = STANDARD .093"
Raster = 6.7mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 12.0A
Betriebsspannung = 600,0 V

Stiftleisten, Serie 5219. Passend für 3191-Buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
STANDARD .093"
Raster:
6.7mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
12.0A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 2pol, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, 6700289, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 15311026, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,56*
€ 1,355*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,38*
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
19-09-1029
ab € 0,24*
Zubehör
Molex
39-03-6025
ab € 4,59*
Zubehör
Molex
19-09-2028
ab € 0,315*
Zubehör
Molex
19-09-2029
ab € 0,201*
Zubehör
Molex
39-03-6020
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.