Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Alu Zahnriemenscheibe für 9mm Riemen, 60 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2365744
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     605M9
EAN/GTIN:
     4014486229370
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 60
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 9mm
Riemenscheibentyp = Zahnriemenscheibe
Bohrung = 25mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
60
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
9mm
Riemenscheibentyp:
Zahnriemenscheibe
Bohrung:
25mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 60 zähne, 2365744, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, 605M9, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,87*
€ 12,49*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 9,34*
€ 13,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 13,51*
1
€ 3,19*
ab € 14,05*
€ 20,20*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,56*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.