Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XT4L 1SDA06, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 160A, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2366810
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA068554R1 XT4L 160 Ekip LS/I 160A FF
EAN/GTIN:
     8015644024604
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Reihe = XT4L
Serie = 1SDA06
Polzahl = 3
Strom = 160A
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Reihe:
XT4L
Serie:
1SDA06
Polzahl:
3
Strom:
160A
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb leistungsschalter 3-polig, arbeitsstromauslöser, leistungsschalter abb, 2366810, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 1SDA068554R1XT4L160EkipLSI160AFF, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 581,58*
€ 668,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 599,22*
€ 688,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 628,22*
€ 718,18*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 655,78*
€ 747,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 892,30*
€ 1.037,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,48*
€ 1.234,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,74*
€ 1.217,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,50*
€ 1.138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,68*
€ 1.074,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,30*
€ 1.061,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.