Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Gehäusetür Typ Einfache Tür B. 552mm L. 15mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367128
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045840R9999
EAN/GTIN:
     4011617458401
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Türtyp = Einfache Tür
Breite = 552mm
Länge = 15mm
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Schränke TriLine
Weitere Informationen:
Türtyp:
Einfache Tür
Breite:
552mm
Länge:
15mm
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Schränke TriLine
Weitere Suchbegriffe: 2367128, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, ABB, 2CPX045840R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 150,62*
€ 184,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,16*
€ 185,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,74*
€ 203,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 222,58*
€ 274,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.