Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sockel Hellgrau, für 2/8R6, 2/8RG6, 2/10R6, 2/10RG6, 1 Türen, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367156
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX045896R9999
EAN/GTIN:
     4011617458968
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
Typ = Sockel
Zur Verwendung mit = 2/8R6, 2/8RG6, 2/10R6, 2/10RG6
Anzahl Türen = 1
Türtyp = Transparent
Farbe = Hellgrau
Weitere Informationen:
Typ:
Sockel
Zur Verwendung mit:
2/8R6, 2/8RG6, 2/10R6, 2/10RG6
Anzahl Türen:
1
Türtyp:
Transparent
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Sockelblende, Sockelrahmen, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, 19 zoll sockelblenden, 2367156, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sockel, ABB, 2CPX045896R9999, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Plinths
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,84*
€ 85,73*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,93*
€ 85,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,33*
€ 87,42*
Frei Haus
ab € 69,91*
€ 88,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 126,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.