Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 361 Gewebeband, Glasfaser Filamentband Weiß, 0.17mm x 19mm x 55m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 361 Gewebeband, Glasfaser Filamentband Weiß, 0.17mm x 19mm x 55m
Artikel-Nr.:
     108EL-2367440
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     361X19,5
EAN/GTIN:
     5060641227742
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Farbe = Weiß
Breite = 19mm
Länge = 55m
Trägermaterial = Glasfaser Gewebe
Stärke = 0.17mm
Klebermaterial = Silikon
Haftfestigkeit = 4,2 N/cm
Reißdehnung = 7%
Zugfestigkeit = 256N/cm
Finish = Glas
Betriebstemperatur max. = +288°C
Betriebstemperatur min. = -54°C
Handelsname = Scotch 361
Modellnummer = 361

Glasgewebeband 361, bis 230°C. Glasgewebebänder, die besonders für Anwendungen entwickelt wurden, die einer hohen Temperaturbeständigkeit bedürfen; sie verfügen über ein großes Haftvermögen und eine sehr widerstandsfähige Trägerschicht Gute Alterungs- und Lösungsmittelbeständigkeit. Angeboten in zwei Breiten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
19mm
Länge:
55m
Trägermaterial:
Glasfaser Gewebe
Stärke:
0.17mm
Klebermaterial:
Silikon
Haftfestigkeit:
4,2 N/cm
Reißdehnung:
7%
Zugfestigkeit:
256N/cm
Finish:
Glas
Betriebstemperatur max.:
+288°C
Betriebstemperatur min.:
-54°C
Handelsname:
Scotch 361
Modellnummer:
361
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Glasfasermatten, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband scotch weiss, glasfasermatten, duck tape weiß, 2367440, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 361X19,5, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.