Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 389 Panzerband, PE-Klebeband Weiß, 0.26mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2367529
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     Y-389 BLANC
EAN/GTIN:
     5059041877909
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Weiß
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = PE Gewebe
Stärke = 0.26mm
Klebermaterial = Synthetikgummi
Haftfestigkeit = 9 N/cm
Reißdehnung = 6%
Zugfestigkeit = 80N/cm
Finish = PE-beschichtet
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Modellnummer = Scotch 389

VDE 0340, Teil 2
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
PE Gewebe
Stärke:
0.26mm
Klebermaterial:
Synthetikgummi
Haftfestigkeit:
9 N/cm
Reißdehnung:
6%
Zugfestigkeit:
80N/cm
Finish:
PE-beschichtet
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Modellnummer:
Scotch 389
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband scotch weiss, putzband weiss, steinband, 2367529, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, Y389BLANC, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.